• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SEKR 1203AFTR-HS IC250 Quadratische Wendeschneidplatten mit segmetierter Schneidkante zur Spanteilung

Artikel-Nr.: 5600509
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie ISCARMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5600509
EAN / GTIN 7291075066791
Herstellernummer 5600509
L-Nummer L24170 45

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right / Left
  • Schneidenlänge max. (APMX) 6.5 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "ISCARMILL" Alle ansehen