• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner mit schwarzem Handgriff

Artikel-Nr.: 558047
Preis pro 1 Stück
Netto: 56,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 558047
EAN / GTIN 4020772018818
Herstellernummer 558047
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schubstangenspanner mit schwarzem Handgriff, kurze Bauform. Druck- und Zugspanner.
Lange Schubstangenführung mit Befestigungsgewinde und Mutter. Verzinkt und passiviert. Niete aus nicht rostendem Stahl. Pass-Schrauben vergütet. Lagerstellen gefettet.
Ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente.
Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube
Nr. 6880.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 2,5 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Andrückschraube: M 8x35
  • Gewicht: 320 g
  • Größe: 3
  • A: 12
  • B: 57
  • E: 25
  • H: 33
  • H1: 123
  • Hub: 40,0
  • HW min.: 22
  • HW max.: 35
  • L1: 108,0
  • L2: 16
  • L3: 115
  • M: M8
  • M2: M20x1,5
  • N: 33,0