• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-F, BS Netzteil, 50,8 mm, 0,0005 mm

Artikel-Nr.: 543-853E
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.015,00 €
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-853E
EAN / GTIN 4946368840673
Herstellernummer 543-853E
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die ABSOLUTE Multifunktions-Messuhr IDF, bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

Bidirektionale Digimatic S1-Schnittstelle
Rote/Grüne LCD-Hintergrundbeleuchtung für visuelle GO/±NG Toleranzbewertung
Analoge Balkenanzeige
MAX/MIN/RANGE (Runout-Wert) Funktion mit einer Frequenz von 500 Scans/s
Externe Stromversorgung über AC-Netzteil
Hohe Genauigkeit und Zifffernschrittwert von 0,5 µm

Merkmal:

Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
Stößel-Richtung: Bis zur horizontalen Richtung
Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
Geliefert: Inklusive Spindelhebebügel, AC-Adapter, Prüfzertifikat
Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
Digital/Analog: Digital
Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
Tasten zum Anpassen: Ja
Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja
Digitaler Schritt umschaltbar: Ja
Inch/Metrisch umschaltbar: Nein

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto