• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, ASME/ANSI, Zoll/Metrisch, 2″, 0,00002″, flache Rückwand

Artikel-Nr.: 543-732B
Preis pro 1 Stück
Netto: 838,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik digital
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-732B
EAN / GTIN 4946368850344
Herstellernummer 543-732B
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung

Merkmal:

  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm: Niedrige Spannung, Einstellfehler, Sensorfehler, Anzeigenüberlauf etc.
  • Alarm schwache Batterie: Ja
  • Alte Artikelnummer: 543-492B
  • Analog Messbereich umschaltbar: Ja
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 11 mm, 330° drehbar
  • Automatisches Abschalten: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 2700 Stunden (Dauerbetrieb)
  • Benutzerdefinierte Tasten: Ja
  • DATA/HOLD: Ja
  • Digimatic Datenausgabe: Ja
  • Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Digitale Skale: Absolut-Linear-Encoder mit elektrostatischer Kapazität
  • Energieversorgung: 1x Batterie CR2032
  • Funktionssperre: Ja
  • GO/+/-NG Bewertung: Ja
  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE (ganzer Messbereich): +/-0.00020″/0.005 mm
  • Größe / Abmessung: 0,35 X 0,156 X 0,078 M
  • H MPE (Umkehrspanne): 0,00008″/ 0,002 mm
  • Kalibrierwarnfunktion: Ja
  • Max. Reaktions-, geschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Messbereich: 2″/50,8 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallkugel, Gewinde: No.4-48UNF
  • Messfrequenz (MAX/MIN/RANGE): 50 mal/s
  • Messkraft MPL: ≤2,3 N
  • ON/OFF: Ja
  • R MPE (Wiederholpräzision): 0,00008″/0,002
  • Schaft ∅: 9,52 mm
  • Schutzart: IP42
  • Typ: ASME/ANSI/AGD Norm
  • Zählrichtung umschaltbar: Ja
  • Ziffernschrittwert: 0,00002″/0,00005″/0,0001″/0,0005″, 0,0005 mm/0,001 mm/0,01 mm
  • Ziffernschrittwert wählbar: Ja
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
  • Zoll/Metrisch umschaltbar: Ja