• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stehbolzen-Ausdreher für enge Platzverhältnisse Ø 7 mm

Artikel-Nr.: 53-7
Preis pro 1 Stück
Netto: 73,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 53-7
EAN / GTIN 4021176866234
Herstellernummer 53-7
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Stehbolzen-Ausdreher mit Innenverzahnung der Baureihe 53 wird zum Ausdrehen von Stehbolzen oder abgerissenen Bauteilen in Automotive und Industrie genutzt. Stehbolzen-Ausdreher von Kukko sind in verschiedenen Durchmessern und Ausführungen verfügbar. Die Baureihe 53 kann durch ihre Ausführung auch bei engsten Platzverhältnissen genutzt werden und wird mittels Ring- oder Steckschlüssel betätigt.
  • Durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Innenverzahnung gepresst
  • Beim Ausdrehen befindet sich der Stehbolzen im Bereich des Schlüssels und kann nicht abbrechen

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, KFZ, NFZ, Technischer Handel, Handwerk, Elektro, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Schlüsselweite [mm]: 21
  • Schlüsselweite [inch]: 13/16
  • Schlüsselweite Innenvierkant [mm]: 12,7 mm
  • Stehbolzen Durchmesser [mm]: 7