• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefspann-Temperguss-Schraubzwinge mit 2K-Komfortgriff, max. 1.000 mm Spannweite, 300 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 507P100
Preis pro 1 Stück
Netto: 245,26 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 507P100
EAN / GTIN 4021176779947
Herstellernummer 507P100
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Tiefspann-Temperguss-Schraubzwingen mit 2K-Komfortgriff der Baureihe 505P bis 509P werden zum Zusammenpressen und Festhalten großer Werkstücke im Bau und in der Industrie genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die Baureihen 505P bis 509P sind mit einem 2-Komponenten-Griff ausgestattet, der eine sichere und stabile Arbeit ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 7.000 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 380 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 14 15/16
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 39 3/8
  • Gesamtlänge [mm]: 1.170 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 46 1/16
  • Schmelztemperatur der Griffe [°C]: 150 °C
  • Material Griff: 3K-Kunststoff
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 300 mm
  • Länge der Backen [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 15/16
  • Backenbreite [mm]: 40 mm
  • Spannkraft [N]: 6.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 45 x 12
  • Backenbreite [inch]: 1 9/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 1.000 mm / 300 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb