• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gewinde-Gutlehrring / GR M 15x1,5 Toleranz 4h

Artikel-Nr.: 506195
Preis pro 1 Stück
Netto: 128,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2285-1
  • Gewindeart: M
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 2285-1
Lehrenart Gutlehre
Qualität 4
Toleranzfeld h
Toleranzklasse 4h
Gewindeart M
Gewinde M15
Gewindesteigung 1,5 mm
Produktart Gewinde-Gut-Lehrring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 506195
EAN / GTIN 4046122278916
Herstellernummer 506195
L-Nummer L40130 3763
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde-Gutlehrring / GR M 15x1,5 Toleranz 4h

Gewinde-Gutlehrring
Baumaße nach DIN 2285-1

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb