• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Batteriebetriebene, kompakte LED-Taschenlampe mit Ansteck-Clip

Artikel-Nr.: 502599
Preis pro 1 Stück
Netto: 38,47 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 502599
EAN / GTIN 4058205028523
Herstellernummer 502599
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die P5 Core ist eine kompakte, leistungsstarke Taschenlampe, ausgestattet mit bewährten Ledlenser-Technologien wie dem patentierten Advanced Focus System für stufenloses Fokussieren des Lichtkegels. Dank Ansteck-Clip und Endkappenschalter ist sie vielseitig einsetzbar und überzeugt dabei mit ihrer Energieeffizienz. Besonders praktisch: Als Energiequelle kann die P5 Core entweder die mitgelieferte AA-Alkaline-Batterie oder einen Akku (Li-ion oder NiMH) nutzen. Aufgrund ihrer Eigenschaften ist die Lampe besonders geeignet für taktische Einsätze, zum Beispiel bei Polizei und Sicherheitsdiensten. In der stärksten Leuchtstufe werden 150 lm (Power) für bis zu 90 m Leuchtweite erreicht, im Energiesparmodus sind es 15 lm bei einer Laufzeit von bis zu 12 Stunden. Die Leuchte wiegt nur 83 g inklusive AA-Alkaline-Batterie und ist mit einer kompakten Länge von 120 mm im defokussierten Zustand ideal für die Hemd- oder Hosentasche. Kopfdurchmesser: 26 mm. Gehäusedurchmesser: 19 mm. Gehäusematerial: Aluminium. Lichtfunktionen: Low Power, Mid Power, Power. Farbtemperatur: 6000 bis 7500 K. Schalter: Endkappenschalter. Lieferumfang: P5 Core, 1 AA-Batterie, Handschlaufe. Schutzklasse: IP44.