• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Regenjacke AQUA Lake, Unisex, Schwarz, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 50202-859-09 3XL
Preis pro 1 Stück
Netto: 103,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50202-859-09 3XL
EAN / GTIN 5707209777591
Herstellernummer 50202-859-09 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wind- und wasserdicht
  • Das wasserdichte Material hat verschweißte Nähte, so dass Regen nicht eindringen kann
  • Großzügige Passform mit regulierbarem Bund
  • Abnehmbare Kapuze
  • Kragen schließt am Hals gut ab und hält die Kälte draußen

Merkmal:

  • Wind- und wasserdicht
  • Gute, geräumige Passform
  • Nähte sind verschweißt
  • Abnehmbare Kapuze, mit verstellbaren Elaskikschnüren
  • Innenkragen aus Fleece
  • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Ventilation im Rücken
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Elastikband (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss am Handgelenk
  • Reflektierende Einsätze
  • Gewebezusammensetzung: 60% Polyester/40% Polyurethan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 210 g/m²
  • Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware. Wassersäule 10.000 mm gemäß EN ISO 811.
  • Brustumfang: 124 cm / 49 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb