• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Funktionsunterhemd CROSSOVER Parada, Unisex, Dunkelanthrazit, Größe S-M

Artikel-Nr.: 50178-870-18 S-M
Preis pro 1 Stück
Netto: 37,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 50178-870-18 S-M
EAN / GTIN 5711074321117
Herstellernummer 50178-870-18 S-M
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Material ist isolierend, schweißtransportierend und antibakteriell
  • Elastisches Material, das sich dem Körper anpasst
  • Schnelltrocknend - wichtig um Auskühlen des Körpers zu vermeiden
  • Eignet sich perfekt als Base Layer

Merkmal:

  • Geringes Gewicht
  • Moderne Passform
  • Flexibler Stoff, der sich der Form des Körpers anpasst
  • Antibakteriell (Test JIS L1902:2002) und feuchtigkeitstransportierend
  • Schnelltrocknend
  • Runder Halsausschnitt
  • Für sowohl Damen als auch Herren geeignet
  • Hoher Komfort ohne Seitennähte (Gr
  • S-XL)
  • Pflegehinweise sind eingewebt – daher keine störenden Etiketten
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester/17% Polyamid/8% Elasthan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 160 g/m²
  • Single Jersey Meterware.
  • Brustumfang: 75 cm / 29.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb