• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 4V Fräserschaft, Rundschaft, DIN 1835 A oder DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Artikel-Nr.: 4V0.2013.35.IC A HM
Preis pro 1 Stück
Netto: 396,85 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 4V0.2013.35.IC A HM
EAN / GTIN 4069769000474
Herstellernummer AWKS
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4V Fräserschaft
Rundschaft, DIN 1835 A oder DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=35 mm, D1=13,5 mm

Technische Parameter:

  • ØD1 = 13,5 mm
  • L1 = 104,0 mm
  • ØDh6 = 20,0 mm
  • L2 = 35,0 mm
  • Schraubendreher = T20T
  • Schraube = AYV0
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb