• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill 4U Fräserschaft, Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Artikel-Nr.: 4U0.1609.25.IC B ST
Preis pro 1 Stück
Netto: 152,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4U0.1609.25.IC B ST
EAN / GTIN 4069769000115
Herstellernummer AWM7
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill 4U Fräserschaft
Hartmetall, Rundschaft, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=25 mm, D1=9 mm

Technische Parameter:

  • Schraube = AY6K
  • Schraubendreher = T15F
  • L1 = 93,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • L2 = 25,0 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb