• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Softshell Jacke Marineblau 6XL

Artikel-Nr.: 4951251789006XL
Preis pro 1 Stück
Netto: 105,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4951251789006XL
EAN / GTIN 7330509819074
Herstellernummer 4951251789006XL
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 3-Lagen-Softshellstoff, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7, 2, 300 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Innentaschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Funktionalität
Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv

Details
Fleecegefütterter Kragen

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Reißverschluss vorne mit Kinnschutz aus Fleece

Beschreibung:

  • Softshell-Jacke mit wind- und wasserdichtem 3-Lagenlaminat
  • Die Jacke bietet den für Ihren Arbeitsplatz erforderlichen Schutz und Komfort
  • Justierbare Taillen- und Ärmelbündchen Vordertaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen
  • Verlängertes Rückenteil und optimale Passform, bei der die Körperwärme erhalten bleibt

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb