• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerer Temperguss-Schraubknecht VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff, max. 2.000 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 493P2000-120
Preis pro 1 Stück
Netto: 170,86 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 493P2000-120
EAN / GTIN 4021176779558
Herstellernummer 493P2000-120
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Temperguss-Schraubknechte VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff der Baureihe 493P werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die vibrationsarmen Fest- und Schiebearme aus Temperguss garantieren ein effizientes und präzises Arbeiten. Die Baureihe 493P ist mit einem ergonomisch gewölbtem 2-Komponenten-Griff ausgestattet, der idealen Grip bietet und für eine hohe Drehmomentübertragung sorgt.
  • Spannkraft bis zu 7.500 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 191 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 1/2
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 2.000 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 78 3/4
  • Gesamtlänge [mm]: 2.100 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 82 11/16
  • Schmelztemperatur der Griffe [°C]: 150 °C
  • Material Griff: 3K-Kunststoff
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 120 mm
  • Länge der Backen [mm]: 46 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 13/16
  • Backenbreite [mm]: 34,5 mm
  • Spannkraft [N]: 7.500 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 35 x 11
  • Backenbreite [inch]: 1 3/8
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 2.000 mm / 120 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb