• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BLDDRC-203C Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933499685
Preis pro 1 Stück
Netto: 219,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933499685
EAN / GTIN 4058546568498
Herstellernummer 4933499685
L-Nummer L01870 118760
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem kompaktes Design mit einer Länge von nur 137 mm, perfekt für den Einsatz in engen Räumen
  • 40 Nm Drehmoment bieten das beste Verhältnis von Leistung und Größe
  • 10-mm-Hochleistungsbohrfutter für schnellen Bitwechsel und beste Bitsicherung
  • Mechanische Kupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen
  • Integrierte Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Bürstenloser Motor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik sorgen für Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 2 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 3
  • Bohrfutter-Spannbereich: 10 mm
  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Geschwindigkeitseinstellungen: 2
  • Holzschrauben: 6 x 120
  • Leerlaufdrehzahl im 1. Gang: 0 - 470 min-1
  • Leerlaufdrehzahl im 2. Gang: 0 - 1550 min-1
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz: 40 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz - Lochkreissäge: 40 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz - Selbstbohrer: 32 mm
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl: 10 mm
  • Max. Drehmoment: 40 Nm
  • Spannung: 12 V
  • UN-Nummer: UN 3481

Lieferumfang:

3 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Bit, Transportkoffer, Gürtelclip

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb