• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS2-250EM M Klasse Staubsauger

Artikel-Nr.: 4933493593
Preis pro 1 Stück
Netto: 599,00 €
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
Artikelnummer 4933493593
EAN / GTIN 4058546484644
Herstellernummer 4933493593
L-Nummer L01870 117996
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zertifizierter Staubsauger der Klasse M mit langlebigem PET-HEPA-Filter für hohe Filtrationseffizienz
  • 25-Liter-Behälter mit doppelter Staubdichtung zum Schutz vor Auslaufen
  • Bluetooth®-Fernbedienung zur Verwendung mit kabellosen Werkzeugen und eine Steckdose mit automatischer Start- und Stoppfunktion zur Verwendung mit kabelgebundenen Werkzeugen
  • Vollständig antistatisches System mit geerdetem Einlass und antistatischem Schlauch. Verhindert einen statischen Schock für den Anwender nach Staubbildung
  • Halbachsige Hinterräder bieten langlebige und bessere Rolleigenschaften mit spurloser Gummioberfläche
  • Niedriger Geräuschpegel von nur 69 db
  • Das Push-Clean-Filterreinigungssystem ermöglicht es dem Anwender, den Filter während des Gebrauchs und ohne Öffnen der Trommel zu reinigen
  • Die Sicherheitseinlasskappe sorgt dafür, dass bei Handhabung und Transport kein Staub austritt
  • Aufbewahrung des Reinigungszubehörs an Bord

Merkmal:

  • Schlauchdurchmesser: 32 mm
  • Schlauchlänge: 4 m

Lieferumfang:

4 m Schlauch, Bodenreinigungsset, Elektrowerkzeug-Adapter, Vliesbeutel, Fernbedienung

Passende Produkte