• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FHSAG125XB2-0X Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4933493415
Preis pro 1 Stück
Netto: 359,00 €
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
Artikelnummer 4933493415
EAN / GTIN 4058546482862
Herstellernummer 4933493415
L-Nummer L01870 118479
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

M18™ HIGH OUTPUT™ Akku-Winkelschleifer mit 125 mm Durchmesser und einer Leistung, die der eines 1750-W-Schleifers entspricht
RAPIDSTOP™ für schnellste Scheibenbremse in weniger als 2 Sekunden und besten Anwenderschutz
Höhere Leistung bei gleichzeitiger Verkleinerung des Gehäuses um den Motor für bessere Balance und Ergonomie im Vergleich zum Vorgängermodell
Anti-Vibrations- Seitenhandgriff für geringere Vibration
Integriertes FIXTEC™-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schlankes Griffdesign
Austauschbares Staubschutzgitter verhindert das Eindringen von Schmutz und verlängert so die Lebenszeit der Maschine
125 mm schlüsselloser Schutz für hohe Schnittleistung und schnelle Schutzeinstellung ohne Schlüssel
Line-Lock-Out-Funktion zur Verhinderung des automatischen Einschaltens
Das HIGH OUTPUT™ System hebt die M18 FUEL™ Technologien auf ein neues Leistungslevel. Mehr Leistung und Laufzeit für kompromisslose Einsatzbereitschaft von Akku-Werkzeug im mobilen Einsatz
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Inhalt: Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, HD Box, Schnellverschluss- Schutzvorrichtung, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel
  • Akku: Li-ion
  • Anti-Kickback: Ja
  • Anti-Vibrations-System (AVS): Ja
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 0
  • Bremszeit: 2 s
  • FIXTEC: Ja
  • Geliefert in: HD Box
  • Gewicht mit Akku: 3.5 (M18 FB8) EPTA kg
  • Leerlaufdrehzahl: 9000 min-1
  • Max. Trenntiefe: 33 mm
  • Schalter: Schiebeschalter
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Spannung: 18 V
  • Wiederanlaufschutz: Ja

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, kein Ladegerät enthalten, HD Box, Schnellverschluss- Schutzvorrichtung, Schutzhaube, Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel

Passende Produkte