• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLCPP2B-402C Powerpack

Artikel-Nr.: 4933492836
Preis pro 1 Stück
Netto: 519,00 €
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
Artikelnummer 4933492836
EAN / GTIN 4058546477073
Herstellernummer 4933492836
L-Nummer L00800 5102
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 4933492832: Kompakter bürstenloser Akku-Bohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen
  • Hochwertiges 13-mm-Hochleistungs-Metallfutter für schnellen Bitwechsel und hervorragende Bitsicherung
  • 60,5 Nm Drehmoment - bestes Verhältnis zwischen Leistung und Größe
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht an Bord
  • MILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE®-Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS™-Elektronik bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE®M18™ Akkus
  • Optimierte Drehzahl für schnelleres Bohren und Schrauben (0 - 550/ 0 - 1700 U/min)
  • 4933492839: Der bürstenlose Akku-Schlagschrauber misst nur 112 mm in der Länge und ist damit ideal für Arbeiten auf engstem Raum
  • Bürstenlose Motortechnologie liefert 190 Nm Drehmoment und 3600 U/min
  • Einhand-Bit-Einsatz mit Arretierung, für schnelleren, einfacheren Bitwechsel
  • Hochbelastbares Vollmetallgetriebe und -zahnräder für überragende Haltbarkeit und maximales Drehmoment
  • Integrierte Akku-Ladestandanzeige und LED-Licht
  • Wendbarer Gürtelclip aus Metall zum schnellen und einfachen Aufhängen des Werkzeugs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und Leistung für eine längere Laufzeit und mehr Arbeit über die gesamte Lebensdauer des Akkus
  • Flexibles Akkusystem: kompatibel mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
  • 4932430063: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Der Wasserschutz leitet Wasser aus dem Akku und von der Elektronik weg
  • Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20 ° C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen
  • Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932430063: Intelligente Steuerung: REDLINK™-Elektronik
  • Überlastschutz - Verhindert, dass der Benutzer seine Investition versehentlich beschädigt
  • Temperaturmanagementsystem - Hält die Batterie im idealen Temperaturbereich, um maximale Lebensdauer zu gewährleisten
  • Einzelzellenüberwachung - Gewährleistet optimales Laden und Entladen für maximale Lebensdauer
  • Der Wasserschutz leitet Wasser aus dem Akku und von der Elektronik weg
  • Kann bei extremen Temperaturen bis zu -20 ° C verwendet werden, ohne die Laufzeit und die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen
  • Die integrierte Ladestandsanzeige hilft dem Anwender, die Effizienz seiner Akkulaufzeit zu maximieren
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 4932352959: Lädt sämtlichen M18™, M14™ and M12™ REDLITHIUM™ Akkus
  • Sequentielle Ladung - first in, first charge- wodurch weniger Zeit für die Verwaltung der Ladezyklen verwendet wird
  • REDLITHIUM™ 3.0 Ah / 4.0 AhAkkus werden in 60 min / 80 min oder weniger geladen
  • REDLITHIUM™ 1.5 Ah / 2.0 AhAkkus werden in 30 min / 40 min oder weniger geladen

Merkmal:

  • Geliefert in: Transportkoffer
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

1 x 4933492832,1 x 4933492839,2 x 4932430063,1 x 4932352959