• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FQID-0X Akku-ImpulsSchrauber

Artikel-Nr.: 4933459187
Preis pro 1 Stück
Netto: 329,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933459187
EAN / GTIN 4002395289226
Herstellernummer 4933459187
L-Nummer L00820 85
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • M18 FUEL™ SURGE™ 1/4˝ Hex Akku-Impulsschrauber für besonders geräuscharmes Arbeiten
  • Die FLUID-DRIVE™ Technologie reduziert den Metall-auf-Metall-Kontakt innerhalb des Schlagwerks, was zu einer Geräuschminimierung, einem reibungsloseren Betrieb und einer längeren Lebensdauer führt (verglichen mit einem Standard- Schlagschrauber)
  • Liefert die gleiche Leistung in Holzanwendungen wie ein üblicher, bürstenloser Schlagschrauber
  • Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 3.000 min⁻¹ mit konstanter Leistung für effizienteres Schrauben
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • DRIVE CONTROL™ mit vier Schaltstufen – wie M18 FID2
  • Spezieller Modus für selbstschneidende Schrauben, um Schäden am Befestigungsmaterial zu vermeiden
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • 1/4˝-Hex-Aufnahme für einfachen Bitwechsel
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.7 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.7
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 900/2100/3000/0-3000
  • Max. Drehmoment [Nm]: 50
  • max. Durchmesser der Schraube: 14
  • max. Leerlaufdrehzahl (1. Gang): 900
  • max. Leerlaufdrehzahl (2. Gang): 2100
  • max. Leerlaufdrehzahl (3. Gang): 3000
  • max. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 3000
  • Max. Schraubendurchmesser: M14
  • min. Leerlaufdrehzahl (4. Gang): 0
  • min. Schlagzahl: 1800
  • Produktvariante: M18 FQID-0X
  • Schlagzahl [min_1]: 1800/2900/4000/0-4000
  • Spannung [V]: 18

Lieferumfang:

Gürtelclip, HD Box

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb