• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagnüsse 1/2" lang Einlage (34-teile)

Artikel-Nr.: 4932493394
Preis pro 1 Stück
Netto: 589,90 €
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
Artikelnummer 4932493394
EAN / GTIN 4058546482657
Herstellernummer 4932493394
L-Nummer L01870 118022
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einlage für 30 Zoll / 78 cm Werkstattwagen
  • SHOCKWAVE™ schlagfester Stahl (Chrommolybdän) ist ein sehr hochwertiger Stahl für eine besonders lange Standzeit
  • Passgenau durch 6 Spannpunkte
  • Lange Konstruktion zum Festschrauben langer Bolzen
  • Gestanzte und farbliche markierte Größen zur leichteren Unterscheidung sowie langlebige Laser gravierte Artikelnummer
  • Zweifachlochung und Nut zum leichten Anbringen von Sicherungszubehör

Merkmal:

  • Länge: 53.6 cm
  • Schubladengröße: Voll

Lieferumfang:

SHOCKWAVE™ 1/2 Zoll Schlagnüsse lang: 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/32 mm. KFZ Schlagnüsse 1/2 Zoll 17/19/21 mm. SHOCKWAVE™ 1/2 Zoll Verlängerung 150 mm. SHOCKWAVE™ 1/2 Zoll Verlängerung 250 mm. SHOCKWAVE™ Adapter 1/2 Zoll Vierkant - 3/8 Zoll Vierkant. SHOCKWAVE™ Adapter 1/2 Zoll Vierkant - 3/4 Zoll Vierkant. SHOCKWAVE™ Universalgelenk 1/2 Zoll, in Schaumstoffeinlage 536 x 417 mm