• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3-Meter-Laser-Stativ

Artikel-Nr.: 4932493200
Preis pro 1 Stück
Netto: 199,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932493200
EAN / GTIN 4058546480714
Herstellernummer 4932493200
L-Nummer L01780 2792
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bis zu 2,95 m Auszugslänge für einfaches Aufstellen in den meisten gängigen Arbeitshöhen
  • Vielseitigste Aufstellung in allen Umgebungen mit Stollenfüßen und Gummifüßen
  • 1,10 m Elevationsbereich zur Feinjustierung des Lasers in der Höhe
  • Schultergurt für bequemen Transport und freie Hände beim Tragen des Lasers
  • 5/8 Zoll-Standardgewinde zum Anschluss aller Rotationslaser und aller MILWAUKEE® M12™-Laser
  • Verstärkter Griff
  • Aluminiumrahmen und Stahlfüße für den Einsatz unter allen Bedingungen auf der Baustelle
  • Nivellierlibelle für eine schnelle und einfache Nivellierung des Stativs

Merkmal:

  • Gewindegrösse: 5/8 Zoll
  • Länge: 1.0 - 2.95 m

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb