• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel SW6 Durchgangsloch

Artikel-Nr.: 4932492367
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,00 €
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
Artikelnummer 4932492367
EAN / GTIN 4058546417345
Herstellernummer 4932492367
L-Nummer L01870 118384
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steckschlüssel mit Durchgangsloch - ideal für lange Bolzen und Gewindestangen
6-Kant-Aufnahme für idealen Grip an allen gängigen Verschraubungen
Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
Tri-Lobe Handgriff für hohen Anwenderkomfort
Farbcodierung sowie Markierung der Größe am Griffende zur leichten Unterscheidung

Merkmal:

  • Farbcodierung: Rot
  • Für Gewindegröße: M3.5
  • Grifflänge: 106.8 mm
  • Größe: 6 mm
  • Kopfdurchmesser: 10.7 mm
  • Länge: 181.8 mm
  • Stücke: 1
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb