• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel SW10 Durchgangsloch magnetisch

Artikel-Nr.: 4932479889
Preis pro 1 Stück
Netto: 14,00 €
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
Artikelnummer 4932479889
EAN / GTIN 4058546376833
Herstellernummer 4932479889
L-Nummer L01870 118387
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steckschlüssel mit Durchgangsloch - ideal für lange Bolzen und Gewindestangen
6-Kant-Aufnahme für idealen Grip an allen gängigen Verschraubungen
Magnetischer Arbeitskopf für sicheren Halt bei Befestigungsanwendungen
Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
Tri-Lobe Handgriff für hohen Anwenderkomfort
Farbcodierung sowie Markierung der Größe am Griffende zur leichten Unterscheidung

Merkmal:

  • Farbcodierung: Blau
  • Für Gewindegröße: M6
  • Grifflänge: 115.3 mm
  • Größe: 10 mm
  • Kopfdurchmesser: 14.5 mm
  • Länge: 190.3 mm
  • Stücke: 1