• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone DCHXL102X490 mm 1 1/4″

Artikel-Nr.: 4932399166
Preis pro 1 Stück
Netto: 287,90 €
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
Produktart Lochschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932399166
EAN / GTIN 4002395357734
Herstellernummer 4932399166
L-Nummer L00800 1392
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • 10 mm hohe Segmente
  • Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit
  • Nicht schlagfest
  • Zum Anbohren muss die Zentriereinheit (Zentrierstern, Zentrierbohreradapter und SDS-Plus Zentrierbohrer) verwendet werden
  • Zur Verwendung mit dem FIXTEC Absaugrotor CLR
  • * Während des Vorbohrens kein Zentrierstern erforderlich

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 420
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DCHXL 102 mm 1 ¼″ UNC - 1 pc
  • Standardausrüstung: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500, DD 2-160 XE