• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Temperguss-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff, max. 150 mm Spannweite, 50 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 490-0150-050
Preis pro 1 Stück
Netto: 25,20 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 490-0150-050
EAN / GTIN 4027474038144
Herstellernummer 490-0150-050
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Temperguss-Schraubzwingen VIRIDIS mit Holzgriff der Baureihe 490 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Durch die Gleitschiene aus Stahl lässt sich eine hohe Spannkraft erreichen. Die vibrationsarmen Fest- und Schiebearme aus Temperguss garantieren ein effizientes und präzises Arbeiten. Die Baureihe 490 ist mit ihrem runden Holzgriff ein Klassiker des Schraubzwingensortiments.
  • Spannkraft bis zu 7.500 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 86 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 3/8
  • Branche: Baugewerbe, Handwerk, Holzbau, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 150 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 5 7/8
  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 5/16
  • Material Griff: Holz
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 50 mm
  • Länge der Backen [mm]: 27 mm
  • Länge der Backen [inch]: 1 1/16
  • Backenbreite [mm]: 17 mm
  • Spannkraft [N]: 1.700 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 15 x 5
  • Backenbreite [inch]: 11/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 150 mm / 50 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte