• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230x18mm TORCH (5)

Artikel-Nr.: 48475788
Preis pro 1 Stück
Netto: 36,10 €
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
Artikelnummer 48475788
EAN / GTIN 045242369065
Herstellernummer 48475788
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robustes 1.06 mm starkes Blatt für präzise Schnitte
  • Optimierte Zahngeometrie und Bi-Metall-Qualität mit 8 % Kobalt sorgen für eine bessere Schnittgeschwindigkeit und längere Standzeit
  • Torch: - 1.06 mm starkes Sägeblatt für präzise Schnitte in Bleche und Rohre
  • 25 mm hohes Säbelsägeblatt für optimierte Stabilität und geringere Vibrationen

Merkmal:

  • Blattlänge: 230 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 175 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 1.5 - 8 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 1.5 - 8 mm
  • Ref.Nr.: S1126BEF/S1127BEF
  • Sanierung: Ja
  • Schnittkapazität Edelstahl: 1.5 - 4 mm
  • Zähne pro Zoll: 18
  • Zahnteilung: 1.4 mm