• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ISD-E3 2.036-2.094-DTL Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 2-und 4-gängigem Außengewinde, drei gelötete Schneiden

Artikel-Nr.: 4826910
Preis pro 1 Stück
Netto: 220,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4826910
EAN / GTIN 7291075591309
Herstellernummer 4826910

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 82 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 43 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I15
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 53.2 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 51.71 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 82 mm