• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ISD-E3 1.851-1.909-DTL Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 2-und 4-gängigem Außengewinde, drei gelötete Schneiden

Artikel-Nr.: 4826904
Preis pro 1 Stück
Netto: 197,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4826904
EAN / GTIN 7291075591279
Herstellernummer 4826904

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 75 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 39 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TS-I14
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 48.5 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 47.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 75 mm