• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Stahlbauzwinge mit Knebelgriff, max. 300 mm Spannweite, 175 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 480K0300-175
Preis pro 1 Stück
Netto: 222,90 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 480K0300-175
EAN / GTIN 4027474033026
Herstellernummer 480K0300-175
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Stahlbauzwingen mit Knebelgriff der Baureihe 480K werden für extra schwere und starke Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau, Schlossereien, NFZ-Bau, Maschinenbau usw. genutzt. Die Stahlbauzwingen halten dabei auch den erforderten erhöhten Leistungen stand und ermöglicht so die Anwendung im Härtefall.
  • Spannkraft bis zu 22.000 N
  • Bewegliche Sonderdruckkappe ermöglicht das Spannen schräger Werkstücke bis 35°

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 238 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 9 3/8
  • Branche: Handwerk, Elektro, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 300 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 11 13/16
  • Gesamtlänge [mm]: 460 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 18 1/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 175 mm
  • Länge der Backen [mm]: 74 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 15/16
  • Backenbreite [mm]: 44 mm
  • Spannkraft [N]: 22.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 40 x 20
  • Backenbreite [inch]: 1 3/4
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 300 mm / 175 mm