• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417 C/2 Parallelendmaß Toleranzklasse 2 15,50 mm aus Keramik mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4804501DKS
Preis pro 1 Stück
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 15,5 mm
Toleranzklasse 2
Werkstoff Keramik
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4804501DKS
EAN / GTIN 4059192037536
Herstellernummer 4804501DKS
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

417 C/2 Parallel-Endmaß Keramik
Toleranzklasse: 2
DIN EN ISO 3650
Nennmaß: 15,5 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb