• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT DCT Trockenschnitt-Sägeblätter 180x2x22,23 BASIC Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 475983
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,00 €
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
Artikelnummer 475983
EAN / GTIN 9009014759837
Herstellernummer 475983
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Keramikfliesen.

Merkmal:

  • Form: 1A1R DIAMANTKREISSAEGE
  • Korngröße: 62
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : 2 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 180 x 2 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 180 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ausbruchfreie Schnittkanten
  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer.
  • Effizient

Verwendung:

  • For machining tiles and ceramics
  • Suitable for all common angle grinders
  • For applications with table saws, larger Ø can be found in the chapter table saw blades

Werkstoff:

  • Keramikfliesen

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Fliesen und Keramik
  • Für alle handelsüblichen Winkelschleifer geeignet
  • Für die Anwendung mit Tischsägen sind größere Ø im Kapitel Tischsägeblätter zu finden