• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Hebelzwinge VIRIDIS mit max. 300 mm Spannweite, 140 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 472H0300-140
Preis pro 1 Stück
Netto: 91,96 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 472H0300-140
EAN / GTIN 4027474030506
Herstellernummer 472H0300-140
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Hebelzwingen VIRIDIS der Baureihe 472 werden zum schnellen, mühelosen Spannen mehrerer Werkstücke mit hohem Spanndruck in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das optimierte Schienenprofil der sorgt für gleichmäßigen Spannkraftaufbau und größere Kraftreserven, insbesondere bei voller Ausnutzung der Spannweite. Dadurch ist die Baureihe 472 bis zu 5x schneller als herkömmliche Zwingen.
  • Spannkraft bis zu 6.000 N
  • Durch die Selbstarretierung unempfindlich gegen Vibrationen des Werkstücks

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 191 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7 1/2
  • Branche: Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 300 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 11 13/16
  • Gesamtlänge [mm]: 396 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 15 9/16
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 140 mm
  • Länge der Backen [mm]: 65 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 9/16
  • Backenbreite [mm]: 33,5 mm
  • Spannkraft [N]: 5.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 25 x 12
  • Backenbreite [inch]: 1 5/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 300 mm / 140 mm
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
Anmelden in Ihrem Konto