• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDI40-P V60-JHP Werkzeughalter für Scheiben-Revolver mit VDI-Adaption und interner Kühlmittelversorgung für MODULAR-GRIP-XL-Adapter.

Artikel-Nr.: 4714238
Preis pro 1 Stück
Netto: 613,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 4714238
EAN / GTIN 7291075432008
Herstellernummer 4714238

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 80 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB): 70.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 40 mm
  • Funktionsbreite (WF): 34.75 mm
  • Gesamthöhe (OAH): 80 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 34.5 mm