• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenausdrehersatz ″Spirale″ (6-teilig) in Kunststoff-Drehpack

Artikel-Nr.: 470 901 3
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,34 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 470 901 3
EAN / GTIN 4049002000546
Herstellernummer 470 901 3
L-Nummer L70060 29
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für das beschädigungsfreie Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen – Retten hochwertiger Produkte
  • verschiedene Sortimente aus Schraubenausdrehern im Kunststoff-Drehpack
  • 6-teilig für Schrauben M3 bis M24
  • nur für Rechtsgewinde geeignet
  • Material: CrV-Stahl, gehärtet
  • Oberfläche: zinkphosphatiert
  • Standzeit variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials

Merkmal:

  • Gewicht: 206 g
  • Länge: 107 mm
  • Breite: 34 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Ausführung: zinkphosphatiert
  • Bestückung: 6 Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte