• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff, max. 1.000 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 469P1000-120
Preis pro 1 Stück
Netto: 114,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 469P1000-120
EAN / GTIN 4021176780240
Herstellernummer 469P1000-120
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubzwingen VIRIDIS mit 2K-Komfortgriff der Baureihe 469P werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit der eingebauten Federung absorbieren die Schraubzwingen die Schwingungen des Werkstücks. Die Baureihe 469P ist mit einem 2-Komponenten-Griff ausgestattet, der eine sichere und stabile Arbeit ermöglicht.
  • Spannkraft bis zu 10.000 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 170 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 11/16
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 1.000 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 39 3/8
  • Gesamtlänge [mm]: 1.100 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 43 5/16
  • Schmelztemperatur der Griffe [°C]: 150 °C
  • Material Griff: 3K-Kunststoff
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 120 mm
  • Länge der Backen [mm]: 67 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 5/8
  • Backenbreite [mm]: 37 mm
  • Spannkraft [N]: 10.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 27 x 13
  • Backenbreite [inch]: 1 7/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 1.000 mm / 120 mm