• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubzwinge VIRIDIS mit Holzgriff, max. 1.250 mm Spannweite, 120 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 469-1250-120
Preis pro 1 Stück
Netto: 150,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 469-1250-120
EAN / GTIN 4027474025274
Herstellernummer 469-1250-120
L-Nummer L80010 103843
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubzwingen VIRIDIS mit Holzgriff der Baureihe 469 werden zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Mit der eingebauten Federung absorbieren die Schraubzwingen die Schwingungen des Werkstücks. Die Baureihe 469 ist mit ihrem runden Holzgriff der Klassiker des Schraubzwingensortiments.
  • Spannkraft bis zu 10.000 N
  • Druckplatte mit integrierter Spindelsicherung verhindert das Lösen bei Vibrationen am Werkstück

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 170 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 6 11/16
  • Branche: Handwerk
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 1.250 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 49 3/16
  • Gesamtlänge [mm]: 1.350 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 53 1/8
  • Material Griff: Holz
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 120 mm
  • Länge der Backen [mm]: 67 mm
  • Länge der Backen [inch]: 2 5/8
  • Backenbreite [mm]: 37 mm
  • Spannkraft [N]: 10.000 Nm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 27 x 13
  • Backenbreite [inch]: 1 7/16
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 1.250 mm / 120 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte