• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Duo-Knarren-Ring-Maulschluessel 13 mm

Artikel-Nr.: 467BR.13
Preis pro 1 Stück
Netto: 28,75 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467BR.13
EAN / GTIN 3662424065019
Herstellernummer 467BR.13
L-Nummer L60130 105106
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standard-Doppelknarren-Ring-Gabelschlüssel: für alle üblichen Anwendungen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5°
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Metrische Abmessungen: 8 bis 19 mm
  • Ausführung: seidenmattverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 28,4
  • B1 [mm]: 25,3
  • C [mm]: 12,2
  • E [mm]: 5,7
  • E1 [mm]: 8,6
  • E2 [mm]: 4,3
  • L [mm]: 178
  • Gewicht in Kilogramm: 0,086