• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 HYDRO 16X150 Lange Hydrodrehn-Spannfutter mit HSK DIN69893 Form A Schaft

Artikel-Nr.: 4559314
Preis pro 1 Stück
Netto: 928,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4559314
EAN / GTIN 7291075256406
Herstellernummer 4559314
L-Nummer L24120 1666

Beschreibung

Beschreibung:

Hydro-Dehnspannfutter, Körperdurchmesser (BD) 38 mm, Körperlänge (LB) 106.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 38 mm
  • Körperlänge (LB) 106.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Kraglänge (LPR) 150 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte