• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SRF 4X85 Thermische Schnellwechsel-SpannzangeCLICKIN.

Artikel-Nr.: 4509178
Preis pro 1 Stück
Netto: 175,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4509178
EAN / GTIN 7291075489491
Herstellernummer 4509178

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Körperlänge (LB) 60.5 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 4 mm, Schaftgrösse (SS) 32 SRF

Merkmal:

  • Körperlänge (LB): 60.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 4 mm
  • Antriebsgröße (DRVS): 27 mm
  • Kraglänge (LPR): 85 mm
  • Schaftgrösse (SS): 32 SRF

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb