• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausziehbarer Griff und Stufe für Werkzeugkoffer XXL III 32 mm

Artikel-Nr.: 44568
Preis pro 1 Stück
Netto: 41,90 €
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
Produktart Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 44568
EAN / GTIN 4010995445683
Herstellernummer 44568
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Ausziehbarer Teleskopgriff zum Ziehen des Werkzeugkoffers XXL III.
    Stabiler Tritt für hochgelegene Arbeiten mit dem Werkzeugkoffer XXL III.
  • Ersatz-Griff und -Stufe für den Werkzeugkoffer XXL III von Wiha. Enthält 1 Stück.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 604 mm
  • Höhe (mm): 268 mm
  • Gesamtlänge (mm): 32 mm