• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ 6-kant Steckschlüssel (Zoll) 1.3/8″

Artikel-Nr.: 4400A 1.3/8
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,44 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4400A 1.3/8
EAN / GTIN 4991644075751
Herstellernummer 4400A 1.3/8
L-Nummer L60050 7285
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 47 mm
  • Dimension D2: 40 mm
  • D1: 46,2 mm
  • Länge: 24 mm
  • Antrieb: 1/2″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 1.3/8″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb