• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1086 Ri-HR Digitale Messuhr 12,5 mm (.5“) 0,0001 mm m.DK

Artikel-Nr.: 4337770DKS
Preis pro 1 Stück
Netto: 736,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4337770DKS
EAN / GTIN 4059192066529
Herstellernummer 4337770DKS
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Beschreibung:

Digitale Messuhr MarCator 1086 Ri-HR
IP Schutzart: IP 42
Datenschnittstelle: USB, Digimatic
Werksnorm
Messspanne in mm: 12,5mm
Ziffernschrittwert in mm:
Ziffernschrittwert inch:
Lieferumfang: Batterie, Prüfprotokoll, Bedienungsanleitung, Kartonage