• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallelzwinge, bis 150 mm Spannweite, 110 - 128 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 432-006
Preis pro 1 Stück
Netto: 94,36 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 432-006
EAN / GTIN 4027474795665
Herstellernummer 432-006
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Parallelzwingen der Baureihe 432 werden zur universellen Innen- und Außenspannung verschiedenster Werkstückformen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die Baureihe 432 hat vier verschiedene Flächen für den Einsatz an verschiedenen Werkstückformen, wodurch ein universeller Einsatz gewährleistet wird.
  • Spannkraft bis zu 8.500 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Land- und Forstwirtschaft, NFZ, Baugewerbe, Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 150 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 5 7/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Spannkraft [N]: 8.500 Nm
  • Ausladung (von bis) [mm]: 110 - 128
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 150 mm /