• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher Abtriebssechskant 12mm L.45mm x 125mm

Artikel-Nr.: 43153012
Preis pro 1 Stück
Netto: 5,90 €
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43153012
EAN / GTIN 4018754332182
Herstellernummer 43153012
L-Nummer L60010 7674
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für metrische Innensechskantschrauben
  • Chrome Alloy Steel, vernickelt (0,9 mm brüniert)
  • DIN ISO 2936

Merkmal:

  • L1: 45 mm
  • L2: 125 mm
  • Länge mm (L): 130 mm
  • Abtriebssechskant außen (mm): 12 mm
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Gewicht: 169 g