• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel m.Griff, DRALL+ SW 4mm L.125mm

Artikel-Nr.: 43093004
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,72 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 43093004
EAN / GTIN 4018754278152
Herstellernummer 43093004
L-Nummer L60010 6426
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Außensechskantschrauben
  • 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
  • Chrome Alloy Steel, verchromt
  • DIN 3125

Merkmal:

  • d: 6,9 mm
  • L1: 125 mm
  • L2: 230 mm
  • Gewicht: 58 g
  • Schlüsselweite [mm]: 4 mm