• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartgesteinsplatte Genauigkeit 0, Länge×Breite: 400X400mm

Artikel-Nr.: 430190 400X400
Rabatt
567,63 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Netto: 382,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 876
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876
Genauigkeit 0 mm
Ebenheit 0,006 mm
Stärke 50 mm
Anzahl Gummifüße 4
Gewicht 25 kg
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Produktart Messplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 430190 400X400
EAN / GTIN 4045197435750
Herstellernummer 430190 400X400
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Besonders ausgesuchtes Natur-Hartgestein.
  • Frei von Fehlern, homogene Struktur.
  • Durchbiegungsfest und verwindungssteif.
  • Absolut rostsicher und säurebeständig, geringe Wärmeleitfähigkeit.
  • Mikrofeine Bearbeitung der Oberfläche (diamantgeläppt). Die zulässigen Toleranzen werden unterschritten.
  • Außenkanten optisch sauber geschliffen.
  • Zur statisch bestimmten Lagerung sind an der Unterseite Auflagepunkte (Stahlkugeleinsätze) angebracht.
  • Härter als gehärteter Stahl (6 − 7 nach Mos′scher Skala), unmagnetisch und elektrisch nicht leitend.

Genauigkeit:

Die Endfertigung und Kontrolle erfolgt in computergesteuerten Klimaräumen. Die verwendeten Messmittel garantieren den exakten Anschluss an nationale und internationale Kalibrierlaboratorien.
DIN 876/0 − fein diamantgeläppt für die Kontrolle.

Lieferumfang:

Inklusive Prüfprotokoll, Transportverpackung.
Inklusive Gummifüße.

Hinweis:

Auf Anfrage: Rostfreie Stahlgewindeeinsätze, Stahl-T-Nutschienen (für Nr. 430190 keine Stahl-T-Nutschienen möglich), Genauigkeit 000, andere Größen, Zwischenabmessungen. Lieferung unfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb