• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchtreibersatz mit Handschutz in Kunststoffkassette

Artikel-Nr.: 424 142 0
Preis pro 1 Stück
Netto: 33,26 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 424 142 0
EAN / GTIN 4049002029042
Herstellernummer 424 142 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • polierte Oberfläche
  • abgerundete Kanten
  • goldfarbig tauchlackiert
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Metallteile sind GS-geprüft
  • in Kunststoffkassette

Merkmal:

  • Gewicht: 577 g
  • Länge: 198 mm
  • Breite: 115 mm
  • Höhe: 40 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Profil: 8-kant
  • Bestückung: 5 Stk Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte
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
Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb