• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlagmaulschlüssel SW 55mm L.300mm

Artikel-Nr.: 42040055
Preis pro 1 Stück
Netto: 92,62 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 42040055
EAN / GTIN 4018754023721
Herstellernummer 42040055
L-Nummer L60010 2390
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • Spezialstahl, stahlgrau
  • DIN 133

Merkmal:

  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 2057 g
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 55 mm