• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelmeßeinsatz 5,0 mm Meßkugel aus Hartmetall

Artikel-Nr.: 4170561
Preis pro 1 Stück
Netto: 147,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
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
Produktart Messeinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4170561
EAN / GTIN 4059192006105
Herstellernummer 4170561
L-Nummer L40080 891
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Messung von Verzahnungen und für Spezialaufgaben
  • Messkugel aus Hartmetall
  • Mit zylindrischem Aufnahmeschaft mit Sprengring zum Halten in der Aufnahmebohrung der Messschraube bzw. anzeigenden Rachenlehre

Beschreibung:

  • Kugelmesseinsatz, Messkontakt Kugeldurchmesser mm 5 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenname: MaraMeter
  • Produktbezeichnung: Kugelmesseinsatz
  • Material Messfläche: Hartmetall
  • Gewindesteigung in mm (Proxy): false
  • Gewindesteigung in TPI (Proxy): false
  • Produktgruppenbezeichnung: Anzeigende Messgeräte
  • Aufnahmebohrung: 3,5
  • Länge (mm): 15.5 mm
  • Abmessung H: 9.5 mm
  • Abmessung h in mm: 9.5 mm
  • Abmessung d in mm: 5 mm
  • Messkontakt Kugeldurchmesser mm: 5 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 2 µm