• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16 EWRi-H Digitaler Messschieber 150 mm HM, rundes Tiefenmaß mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4103373DKS
Preis pro 1 Stück
Netto: 409,00 €
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
Energieversorgung Batteriebetrieben
Messbereich 150 mm
Messtechnik digital
Produktart Messschieber Sonderausführung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4103373DKS
EAN / GTIN 4059192057176
Herstellernummer 4103373DKS
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Kontrastreiche Ziffernanzeige
  • Feststellschraube oben
  • Geläppte Führungsbahnen
  • Messschneiden für Innenmessung
  • Schieber und Schiene gehärtet, rostfrei
  • Stufenmesseinrichtung
  • Sofort messbereit durch Reference-System
  • Erhöhte Führungsbahnen zum Schutz des Maßstabs
  • Hervorragende Resistenz gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe
  • Schmutzabstreifer im Schieber

Beschreibung:

Digitaler Messschieber für Sonderanwendungen MarCal 16 EWRi-H Messbereich: 0 - 150 mm
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Datenschnittstelle: Integrated wireless
  • IP Schutzart: IP 67
Lieferumfang: Batterie, Bedienungsanleitung, Etui

Merkmal:

  • Tiefenmaß: rund
  • Funktion: RESET (Nullsetzen der Anzeige)
  • Funktion: PRESET (Maßvoreinstellung)
  • Funktion: ON/OFF
  • Funktion: mm/inch
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenbezeichnung: Messschieber
  • Produktgruppenname: MarCal
  • Funktion: LOCK-Funktion (Tastatursperre)
  • Datenschnittstelle: Integrated Wireless
  • Funktion: HOLD (Messwertspeicherung)
  • Produktbezeichnung: Digitaler Spezial-Messschieber
  • Funktion: DATA (Datenübertragung)
  • Batterietyp: CR 2032 (3V Lithium)
  • Funktion: AUTO-ON / OFF
  • Anwendung: Außenmessflächen aus Hartmetall, zum Messen harter Werkstoffe
  • Produkttyp: 16 EWRi-H
  • Ziffernschrittwert mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Messbereich: 0 - 6″
  • Messbereich: 0 - 150 mm
  • Fehlergrenze inch: .001″
  • Abmessung d in mm: 235 mm
  • Abmessung b in mm: 40 mm
  • Abmessung c in mm: 16 mm
  • Abmessung e in mm: 16 mm
  • Ziffernhöhe: 11 mm
  • Abmessung a in mm: 10 mm
  • Fehlergrenze (mm): 0.03 mm

Norm:

ISO 13385-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte